Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T339シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
20846046
品番
T339-4S
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
USPクラスVIに準拠した樹脂を使用しています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
容量(mL)
1.5
使用温度範囲(℃)
-196〜100
目盛
なし
底形状
自立
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4793-02
遠心強度
17000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000