Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T339シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
容量(mL)
1.5
アズワン品番
4-4794-03
注文コード
20846107
品番
T339-5SPR
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)
1.5
使用温度範囲(℃)
-196〜100
目盛
あり(印刷)
底形状
コニカル
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4794-03
遠心強度
20000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000