マイクロチューブ 目盛あり 印刷 500個入 T339シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 容量(mL)2 アズワン品番4-4794-05 注文コード20846125 品番T339-7SPR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は容量・アズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)2 使用温度範囲(℃)-196〜100 目盛あり(印刷) 底形状コニカル キャップトップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし アズワン品番4-4794-05 遠心強度20000G

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする