Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T336シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
容量(mL)
0.5
アズワン品番
4-4797-01
注文コード
20846238
品番
T336-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)
0.5
使用温度範囲(℃)
-196〜100
目盛
なし
底形状
自立
キャップ
トップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4797-01
遠心強度
17000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000