Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T336シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
容量(mL)
1.5
アズワン品番
4-4797-02
注文コード
20846247
品番
T336-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
この商品は
容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/PP、キャップ/PE
容量(mL)
1.5
使用温度範囲(℃)
-196〜100
目盛
なし
底形状
自立
キャップ
トップインサート/あり、脱落防止ループ/あり、ワッシャー/なし、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4797-02
遠心強度
17000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000