※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
h-old
h-oldの フッ素樹脂テープ
PETテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20846324
品番
P40
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,925
販売価格(税別)
¥
1,750
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
66
テープ厚さ(mm)
0.06
タイプ
12mm×66m
厚さ(μm)
60
アズワン品番
1-2677-01