Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
容量(mL)
1.5
アズワン品番
4-4799-03
注文コード
20846360
品番
T335-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン
容量(mL)
1.5
使用温度範囲(℃)
-196〜121
目盛
なし
底形状
コニカル
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4799-03
遠心強度
20000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000