Simport
Simportの バイオ・食品(菌)関連用品
Simportの 培養用品
Simportの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
容量(mL)
2
アズワン品番
4-4799-05
注文コード
20846378
品番
T335-7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,600
この商品は
容量・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体・キャップ/PP、ワッシャー/シリコン
容量(mL)
2
使用温度範囲(℃)
-196〜121
目盛
なし
底形状
コニカル
キャップ
トップインサート/なし、脱落防止ループ/なし、ワッシャー/あり、タンパーエビデント/なし
アズワン品番
4-4799-05
遠心強度
20000G
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20846378
T335-7S
20846369
T335-6S
マイクロチューブ 目盛なし 500個入 T335シリーズ
Simport
1箱(500個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ後継品