TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(72本) アズワン品番4-4813-01 注文コード20846868 品番2112-40mLT
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。

材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP 厚さ(mm)(セプタム)1.52 容量(mL)40 構成透明バイアル+赤キャップ(セプタム付) アズワン品番4-4813-01 クラス(洗浄)レベル2
注意
※洗浄レベル2:洗浄証明書付

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする