Quality Environmental Containers
Quality Environmental Containersの ガラス・樹脂・金属容器
Quality Environmental Containersの びん/容器類
Quality Environmental Containersの バイアル瓶
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(72本)
注文コード
20846920
品番
3122-40mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
分析証明書が付属し、各瓶に製造番号・コンテナ番号を記入したバーコードを貼付しています。
材質
バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン
厚さ(mm)
(セプタム)3.18
容量(mL)
40
構成
褐色バイアル+赤キャップ(セプタム付)
アズワン品番
4-4814-02
クラス
(洗浄)レベル3
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000