Quality Environmental Containers
Quality Environmental Containersの ガラス・樹脂・金属容器
Quality Environmental Containersの びん/容器類
Quality Environmental Containersの バイアル瓶
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(72本)
注文コード
20846938
品番
2122-40mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
分析証明書は付いていません。
材質
バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン
厚さ(mm)
(セプタム)3.18
容量(mL)
40
構成
褐色バイアル+黄キャップ(セプタム付)
アズワン品番
4-4814-04
クラス
(洗浄)レベル2
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20846938
2122-40mL
20846929
2112-40mL
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入
Quality Environmental Containers
1箱(72本)
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ後継品