NOTRAX
NOTRAXの マット・スノコ
NOTRAXの マット
NOTRAXの 除菌・制菌マット
消毒マット・サニトラックス 346Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20847288
品番
346S1824BL
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
消毒液をマットに入れて使用します。
マットに付いている突起部分が靴の汚れをかき取ります。
裏の模様が吸盤状になっており、ズレを防止します。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
19
寸法(mm)
450×600
質量(kg)
3.5
色
ブラック
アズワン品番
4-4819-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000