消毒マット・サニトラックス 346Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20847297 品番 346S2432BL
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消毒液をマットに入れて使用します。
マットに付いている突起部分が靴の汚れをかき取ります。
裏の模様が吸盤状になっており、ズレを防止します。

材質天然ゴム 厚さ(mm)19 寸法(mm)610×810 質量(kg)6.2 ブラック 機能消毒 アズワン品番4-4819-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする