曜日別特売
WG-5MM-ECONOMY-8-5 NMRチューブ 5本入 WGシリーズ Wilmad-LabGlass 20847446

NMRチューブ 5本入 WGシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番4-4828-02
内容量1箱(5本)注文コード20847446品番WG-5MM-ECONOMY-8-5
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

外径誤差の少ないNMRチューブです。
IOS9001:2015に準拠した施設で製造されています。
使い捨てのキャップ付きです(アセトン・クロロホルムとの併用は推奨しません)。

仕様同芯度(mm):0.076材質硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type1 ClassB)厚さ(mm)0.43寸法(mm)(反り)0.076内径(Φmm)4.1外径×長さL(Φ×mm)4.947×203誤差(mm)(外径)±0.019周波数(MHz)~100アズワン品番4-4828-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする