三相電機
三相電機の 研究関連用品・実験用必需品
三相電機の 実験関連品
DCブラシレスポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8.2
注文コード
20847462
品番
PD-051AZ1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,300
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・低騒音・低振動のコンパクトな長寿命タイプです。直流ですので、周波数の違いによる影響を受けません。
寸法(mm)
55×110×83
使用温度範囲(℃)
0〜60
騒音値(dB)
40dB(A)
ホース接続径(Φmm)
14
消費電力(W)
8.2
質量(kg)
約400
揚程(m)
2
揚水量(L/min)
5.6
電圧(V)
DC24
アズワン品番
1-2755-01
注意
※ACアダプター・電源プラグは付属していません。