三相電機
三相電機の 研究関連用品・実験用必需品
三相電機の 実験関連品
DCブラシレスポンプ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20847487
品番
PDH-054AZ1
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥36,740
販売価格(税別)
¥
33,400
バスケットに入れる
軽量・低騒音・低振動のコンパクトな長寿命タイプです。直流ですので、周波数の違いによる影響を受けません。
寸法(mm)
55×110×78
使用温度範囲(℃)
0〜40
騒音値(dB)
45dB(A)
ホース接続径(Φmm)
吸込14/吐出7
消費電力(W)
37
質量(kg)
約400
揚程(m)
14
揚水量(L/min)
2
電圧(V)
DC24
アズワン品番
1-2755-03
注意
※ACアダプター・電源プラグは付属していません。