植物培養容器 PhytoCon

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード20847918 品番C221-250EA
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
仕様樹脂容器+ベントなしフタ 材質PP 容量(mL)946 高さ(mm)135 口外径(Φmm)115 アズワン品番4-4847-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする