植物培養容器

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様ガラス容器 容量(mL)220 注文コード20848006 品番C1770-100EA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様ガラス容器 材質ガラス サイズ外径62×高さ95mm 容量(mL)220 口内径(Φmm)43 アズワン品番4-4849-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする