METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 溶存酸素計(DO計)
光学式溶存酸素計
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848117
品番
30207971
参考基準価格(税別)
¥320,300
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
付属品
電極、電極クリップ、検査証、規格適合証
仕様
本体分解能:0.01mg/L、本体精度:±0.2mg/L、メモリ点数:200、付属電極サイズ(mm):シャフト長/65、シャフト径/16
測定範囲
本体/0.00〜50.00mg/L、付属電極/0〜50mg/L
質量(g)
290
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)またはMicroUSB
型番
30207971
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
222×70×35
アズワン品番
1-2851-11