その他本体データ保存:200組
寸法(mm)90×203×80
測定範囲0〜1000NTU
質量(g)385
電源(V)AC100〜240(50/60Hz)(ACアダプター)
測定精度±2%+0.02NTU
測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400〜600nm、米国EPA180.1準拠)
分解能0.01NTU(0.00〜9.99NTU)、0.1NTU(10.0〜99.9)、1NTU(100〜1000NTU)
校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)
モード(読取)基本モード・TruReadモード
液晶表示TFTカラー液晶
アズワン品番4-4861-01
繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)