八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
アンブルマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848304
品番
233176
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
マグネット付きのため金属面に取り付け可能です。
開口部が広く物を入れやすいです。
材質
PP、磁石
形状
角型
寸法(mm)
198×140×208
色
ホワイト
容量(L)
3
耐荷重(kg)
約1
アズワン品番
4-4873-01
フタの種類
蓋なし
商品タイプ
本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000