八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
アンブルトラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848329
品番
232735
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
開口部が広くゴミが捨てやすいです。
材質
本体/PP、フタ/熱可塑性エラストマー
形状
角型
寸法(mm)
198×140×226
色
ブラック
容量(L)
3
アズワン品番
4-4873-03
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000