八幡化成
八幡化成の ゴミ箱
八幡化成の ふた無しゴミ箱
アンブルトラッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848347
品番
232810
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
開口部が広くゴミが捨てやすいです。
材質
PP
形状
角型
寸法(mm)
310×220×325
色
ブラック
容量(L)
13
アズワン品番
4-4873-05
フタの種類
蓋なし
商品タイプ
本体のみ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000