TPE038-20 粉体搬送用ホース アズワン 20848546

粉体搬送用ホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード20848546 品番TPE038-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,014
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

制電性に優れていますので、マスターバッチがホース内に付着せず作業も安心です。
ホース外面に導電糸が付いていますので、アース用クリップ(別売)を取り付けるだけでアースが可能です。

材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止剤配合、補強材/硬質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-1〜+50 使用圧力(MPa)-0.10〜+0.15 内径×外径(Φmm)38.0×48.4 外径(Φmm)48.4 最小曲げ半径(mm)120 アズワン品番1-2893-02
取扱説明書:(0.8MB)
注意
※ホースの販売は1m単位です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20848546 TPE038-20 74052686 TPE-038-1 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス) 1本 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする