SNアグリーン
SNアグリーンの ネット・シート・マルチ
SNアグリーンの マルチ
SNアグリーンの リバースマルチ
白黒マルチシート 地温抑制白黒パンダマルチ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848688
品番
500174
参考基準価格(税別)
¥3,370
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。
夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
色
表/白、裏/黒
長さ(m)
50
幅(cm)
95
アズワン品番
4-4903-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000