※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
スクリューキャップチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848966
品番
S-1.5
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
耐遠心強度:20000G
材質
キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
形状
自立型
容量(mL)
1.5
滅菌
γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)
胴径10.5×全高46
アズワン品番
1-2959-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000