VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の クライオバイアル
スクリューキャップチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本×10袋)
注文コード
20849036
品番
C-2.0L
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。
チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。
凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。
液体窒素気相中使用可能です。
アズワン品番
1-2960-04
容量(mL)
2
仕様
耐遠心強度:20000G
材質
キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム
形状
コニカル底
滅菌
γ線滅菌済
キャップ
ループ付きキャップ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000