曜日別特売
SYNN0301MNXX104 フィルター アズワン 20850253

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

フィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
穴径(μm)0.2
アズワン品番1-3198-03
内容量1個注文コード20850253品番SYNN0301MNXX104
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,760
販売価格(税別)
11,600
仕様有効ろ過面積(cm):0.82、直径(Φmm):13形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ穴径(μm)0.2材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)メンブレンナイロンアズワン品番1-3198-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする