アズワン
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴径(μm)
0.2
0.2
0.45
アズワン品番
1-3198-05
1-3198-01
1-3198-02
1-3198-03
1-3198-04
1-3198-05
1-3198-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850278
品番
SYNN0601MNXX104
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
仕様
有効ろ過面積(cm):4.152、直径(Φmm):25
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)
0.2
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
ナイロン
アズワン品番
1-3198-05