MDI
フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
穴径(μm)
0.2
0.2
0.45
アズワン品番
1-3199-05
1-3199-01
1-3199-02
1-3199-03
1-3199-04
1-3199-05
1-3199-06
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850332
品番
SYVF0601MNXX104
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
仕様
有効ろ過面積(cm):4.152、直径(Φmm):25
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
穴径(μm)
0.2
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
メンブレン
PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
アズワン品番
1-3199-05