アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
ライト付ターンテーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20850639
品番
T-MaL
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,390
販売価格(税別)
¥
44,900
バスケットに入れる
観察と塗布の1台2役です。
光るターンテーブル!
付属品
塗布用黒シート×1
材質
本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アクリル
内径(Φmm)
(テーブル)95
電源
(ライト用)AC100〜240V 50/60Hz(ACアダプター付属)
サイズ(mm)
Φ150×86.5
アズワン品番
4-4968-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000