Excel Scientific
Excel Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Excel Scientificの 培養用品
Excel Scientificの マイクロプレート
PCRプレート用フィルム・PP製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
20851549
品番
100-THER-PLT
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
PP(50μm厚)
寸法(mm)
79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法
使用温度範囲(℃)
-40〜120
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
50
アズワン品番
4-4995-01
注意
※サンプルをご用意しております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000