PCRプレート用フィルム・PP製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 20851558 品番 STR-THER-PLT
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質PP(50μm厚) 寸法(mm)79.4×123.1(137.8)※( )内はタブを含んだ寸法 使用温度範囲(℃)-40〜120 滅菌滅菌済 厚さ(μm)50 アズワン品番4-4995-02
注意
※サンプルは、-01をご用意しております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする