Excel Scientific
Excel Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Excel Scientificの 培養用品
Excel Scientificの マイクロプレート
PCRプレート用フィルム・PP製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
20851567
品番
TS-2X8-50
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
PP(50μm厚)
寸法(mm)
19×76.2(97.3)※( )内はタブを含んだ寸法
使用温度範囲(℃)
-40〜120
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
50
アズワン品番
4-4995-03
注意
※サンプルは、-01をご用意しております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000