Lockabox
Lockaboxの 書庫・金庫・ロッカー
Lockaboxの ロッカー
Lockaboxの 小物入れロッカー
パーソナルロッカー・ロカボックス Lockabox Oneシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20851585
品番
Lockabox One
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3ケタのダイヤルロック付きです。
積み重ねが可能です。
横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
色
ブラック
アズワン品番
4-4996-02
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
310×210×170
タイプ
1人用
内寸法(mm)
283×192×161
鍵
ダイヤルロック
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
283×192×161
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000