※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UC-1 アルミ台車 ナカオ 20852098 UC-1 アルミ台車 ナカオ 20852098

アルミ台車

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20852098 品番UC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)710×460 質量(kg)7.8 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ウレタン 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)810.5 材質(ハンドル)アルミニウム アズワン品番1-3320-01 荷台寸法(奥行)(mm)710 材質(荷台)アルミニウム(アルマイト表面処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20852098 UC-1 37415682 UC-1 運ぱん君 ナカオ 運ぱん君 ナカオ 1台 35,980 税込39,578 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする