アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 加熱/冷却機器
アズワンの 冷却機器
クールプレート 低床タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20852450
品番
WBC-2413
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥156,200
販売価格(税別)
¥
142,000
バスケットに入れる
低床のためクリーンベンチ等で扱いやすいです。
マイクロプレートを2枚搭載可能です。
低床設計クールプレートです。
材質
(プレート)アルミニウム
質量(kg)
約2
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
プレート寸法(mm)
234×129
温度設定範囲(℃)
室温-20℃〜室温、-10〜+40℃
サイズ(mm)
250×140×65
アズワン品番
4-5071-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000