ULTRATAPE
ULTRATAPEの クリーンルーム用事務用品
ULTRATAPEの クリーンルーム用クリーンテープ
ポリイミドテープ・クリーンパック 2156BZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20852644
品番
2156BZ075-P3D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高温耐熱性に優れたカプトンテープです。
材質
基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
0.03
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-40〜180
アズワン品番
4-5101-04
洗浄度
クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000