クリーンルーム用・表面保護テープ 1310TBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20852660 品番1310TB200-P5D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス、ガラス、プラスチック等の表面保護用テープで、痕残りの少ない接着剤を使用しています。

材質基材/PVC、粘着剤/アクリル系 幅(mm)51 厚さ(mm)0.08 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)15〜30 アズワン品番4-5102-01 洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする