ULTRATAPE
ULTRATAPEの クリーンルーム用事務用品
ULTRATAPEの クリーンルーム用クリーンテープ
ポリエチレンテープ・ウエハーカセット用 0112xx100-P3Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20852687
品番
0112xx100-P3S-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウエハーボックス用の中粘度テープです。
その他、プラスチック箱などの梱包にも使用可能です。
プラスチックコアを使用しており低発塵仕様です。
材質
基材/PE、粘着剤/アクリル系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.11
色
グリーン
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-40〜88
アズワン品番
4-5103-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000