クリーンルーム用カラーテープ 13mm 1160xx050-P3Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20852739 品番1160xx050-P3D-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペンで書き込むことが可能です。

材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系 幅(mm)13 厚さ(mm)0.13 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-28〜80 アズワン品番4-5104-02 洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20852739 1160xx050-P3D-RE 80599209 1160xx050-P3D-RE クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 1巻 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする