クリーンルーム用カラーテープ 25mm 1160xx100-P3Dシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード20852766 品番1160xx100-P3D-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ペンで書き込むことが可能です。

材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 長さ(m)33 使用温度範囲(℃)-28〜80 アズワン品番4-5104-05 洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20852766 1160xx100-P3D-WH 80599236 1160xx100-P3D-WH クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE 1巻 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする