ULTRATAPE
ULTRATAPEの クリーンルーム用事務用品
ULTRATAPEの クリーンルーム用クリーンテープ
クリーンルーム用カラーテープ 25mm 1160xx100-P3Dシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20852800
品番
1160xx100-P3D-OB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ペンで書き込むことが可能です。
材質
基材/ビニール、粘着剤/ゴム系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.13
色
青
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-28〜80
アズワン品番
4-5104-08
洗浄度
クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20852800
1160xx100-P3D-OB
80599270
1160xx100-P3D-OB
クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ
ULTRATAPE
1巻
¥
3,998
欠品中
税込
¥
4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)