アズワン
アズワンの 静電気対策用品
アズワンの 除電ブラシ
ソフト静電気除去ブラシ 歯ブラシ型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20853037
品番
60
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
歯ブラシのような長めのハンドルのため、しっかりと握って作業することが可能です。
材質
ブラシ/サンダーロン(R)、ハンドル/導電性PP
毛丈(mm)
16
幅W×全長(mm)
13×178
ブラシ幅(mm)
60
アズワン品番
4-5134-02
抵抗値(Ω)
(RTT)1×10^3〜1×10^5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000