保護メガネ UVカット・傷防止・くもり止めレンズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20853518 品番MDU5007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

曇り止め加工レンズのためマスクの併用が可能です。
つるにソフトパッドを施しているため、装着負担を低減します。

材質レンズ/ポリカーボネート 質量(g)37 規格EN166・EN170適合 紫外線遮断率(%)99.9(400nm) アズワン品番4-5158-01

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする