アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20853534
品番
NB-34
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,901
販売価格(税別)
¥
4,455
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
アズワン品番
5-3441-26
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
仕様
定尺長さ(m):50
材質
ナイロン66
幅(mm)
1020
型番
NB-34
メッシュ
34
線径(μm)
235
目開き(μm)
512