アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
ボルティングクロス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚(1m)
注文コード
20853665
品番
N-No.270T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,692
販売価格(税別)
¥
8,811
バスケットに入れる
単一材質による織り網です。
アズワン品番
5-3441-07
用途
ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に
仕様
定尺長さ(m):30
材質
ナイロン66
幅(mm)
1150
型番
N-No.270T
メッシュ
270
線径(μm)
35
目開き(μm)
59