アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
導電パーツボックス KMTBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20853710
品番
KMTB-332
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電気部品や静電気に敏感なパーツを保管可能です。
積み重ね可能です。
後ろにフックが付いています。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
104×165×76
材質
PP
寸法(mm)
104×165×76
表面抵抗値(Ω)
1×10^5以下
アズワン品番
4-5161-02
スタッキング
○
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000