マチ無クリーン用耐熱手袋 BL3974シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 20854035 品番 BL3974-S
参考基準価格(税別)¥5,750 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シンプルなマチ無しデザインとすることでソフトな履き心地となっています。

材質表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、内側/ポリエステル ブルー サイズS 入数(双)1 機能耐熱 全長(cm)24.5 耐熱温度(℃)約120(12秒) アズワン品番4-5184-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする