ウインセス
ウインセスの 耐熱・防火手袋
マチ無クリーン用耐熱手袋 BL3974シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
20854069
品番
BL3974-LL
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
シンプルなマチ無しデザインとすることでソフトな履き心地となっています。
材質
表面/ポリエステル・ポリウレタンラミネート、内側/ポリエステル
色
ブルー
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
耐熱
全長(cm)
28
耐熱温度(℃)
約120(12秒)
アズワン品番
4-5184-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000